MT LNHT 1403 18NPTF IC908 Inserti per filettatura interna ed esterna NPTF a profilo completo per tubi vapore, gas e acqua

Codice art.: L24290 43
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24290 43
EAN / GTIN 7291075376845
Codice del produttore 3320027

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm, Larghezza inserto (W1) 7.9 mm, Passo del filetto (TP) 1.411 mm, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Passo del filetto (TP) 1.411 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto