MTH 63 11.5 NPT IC908 Inserti per filettatura esterna ed interna NPT, per tubazioni gas, acqua e vapore.

Codice art.: L24290 236
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24290 236
EAN / GTIN 7291075221176
Codice del produttore 5607207

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 38 mm, Insert Thickness Total (S1) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 11.9 mm, Passo del filetto (TP) 2.209 mm, Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 38 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Passo del filetto (TP) 2.209 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto