MT LNHU 2104 11W IC908 Inserti per filettatura Whitworth (BSW, BSF, BSP) a profilo completo interna ed esterna, per raccordi

Codice art.: L24290 124
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24290 124
EAN / GTIN 7291075376470
Codice del produttore 5669474

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 21 mm, Insert Thickness Total (S1) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12.6 mm, Passo del filetto (TP) 2.309 mm, Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 21 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Passo del filetto (TP) 2.309 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto