HFHL 25.4-50-6T25 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 26mm.

Codice art.: L23920 959
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 959
EAN / GTIN 7291075092257
Codice del produttore 2500325

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.98″ ,Larghezza taglio (CW) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 2.76″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 1.97″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.98″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.236″
  • Functional Width (WF): 1.05″
  • Head Length (LH): 1.73″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto