HFAIL 60-4T25 Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: L23920 2566
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 2566
EAN / GTIN 7291075107111
Codice del produttore 2550065

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 67 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 75 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 60 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 15.3 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Overall Length (OAL) 67 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto