HFFR 90-6T32 Lame per lavorazioni frontali.

Codice art.: L23920 2288
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 2288
EAN / GTIN 7291075032376
Codice del produttore 2500356

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 180 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 90 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto