{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 9,4 mm | |
| Rivestimento | TiAlSiN | |
| Semi-standard | sì | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Esecuzione | 6×D | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
| Angolo di affilatura | 140 grado | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
| Profondità di foratura massima consigliata L2 | 46,9 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Colore collarino | arancione | |
| Contenuto | 5″ pz. | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale | |
| USP1 | Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico, DIN 6535 HB | |
| USP2 | 5 pezzi |
| Codice articolo | GG1257 9,4 | |
| EAN / GTIN | 4067263106562 | |
| Codice del produttore | GG1257 9,4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |