Punta in HMI , codolo cilindrico, DIN 6535 HB (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1257 9,3
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 56.70 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Angolo di affilatura: 140
  • Codolo: DIN 6535 HB con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9,3 mm
Rivestimento TiAlSiN
Semi-standard
Materiale da taglio HMI
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo DIN 6535 HB con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Profondità di foratura massima consigliata L2 47,1 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 61 mm
Lunghezza complessiva L 103 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Strategia di truciolatura HPC
Colore collarino arancione
Contenuto 5″ pz.
Tipo di prodotto Punta elicoidale
USP1 Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico, DIN 6535 HB
USP2 5 pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1257 9,3
EAN / GTIN 4067263106562
Codice del produttore GG1257 9,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+1,5 × DC.

Download & documenti

Prodotti correlati