Punta in HMI , codolo cilindrico, DIN 6535 HB (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1257 3,6
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 41.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Angolo di affilatura: 140
  • Codolo: DIN 6535 HB con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,6 mm
Rivestimento TiAlSiN
Semi-standard
Materiale da taglio HMI
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo DIN 6535 HB con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Profondità di foratura massima consigliata L2 22,6 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Strategia di truciolatura HPC
Colore collarino arancione
Contenuto 5″ pz.
Tipo di prodotto Punta elicoidale
USP1 Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico, DIN 6535 HB
USP2 5 pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1257 3,6
EAN / GTIN 4067263106562
Codice del produttore GG1257 3,6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+1,5 × DC.

Download & documenti

Prodotti correlati