{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 481 mm | |
| Larghezza | 920 mm | |
| Profondità | 230 mm | |
| Altezza utile | 440 mm | |
| Larghezza utile | 880 mm | |
| Profondità utile | 150 mm | |
| Per modello | 1000 | |
| Portata | 140 kg | |
| Peso | 32 kg | |
| Tipo di prodotto | Sopralzo |
| Codice articolo | 938015 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197681256 | |
| Codice del produttore | 938015 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |