• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Sopralzo, Per modello: 1000

Codice art.: 938015 1000

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 481 mm
Larghezza 920 mm
Profondità 230 mm
Altezza utile 440 mm
Larghezza utile 880 mm
Profondità utile 150 mm
Per modello 1000
Portata 140 kg
Peso 32 kg
Tipo di prodotto Sopralzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 938015 1000
EAN / GTIN 4045197681256
Codice del produttore 938015 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio con parete dorsale doppia (con protezione antipolvere). Lato interno con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm. Gli sportelli oscillano orizzontalmente in avanti all'apertura. Da montare tra le piantane di supporto n. art. 938000.

Uso:

Anche per il montaggio a muro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035,
sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello