{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Serie | Banco da lavoro KOMBI | |
| Altezza | 200 mm | |
| Larghezza | 40 mm | |
| Profondità | 100 mm | |
| Portata massima | 50 kg | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Tipo di prodotto | Piantane di supporto |
| Codice articolo | 938000 200 | |
| Codice del produttore | 938000 200 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |