Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Modulo portaprese per piantana di supporto, Tipo di modulo: DE250V/2

Codice art.: 938002 DE250V/2

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di corrente AC
Potenza nominale Corrente alternata 250 V / 16 A
Tipo di modulo DE250V/2
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 938002 DE250V/2
Codice del produttore 938002 DE250V/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera. Per avvitamento laterale in piantane di supporto.
Con due prese di corrente (250 V) con cablaggio.

Per:

Piantane di supporto n. art. 938000 (eccetto Dim. 200).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ogni singola piantana di supporto è possibile installare solo due prese di corrente.