{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Divisorio | 2 E | |
| Descrizione | 2 prese con terra, sportellino apribile, esecuzione ceca | |
| Tipo di corrente | AC | |
| Esecuzione | 250 V 16 A corrente alternata | |
| Tipo di modulo | CZ250V/2 | |
| Tipo di prodotto | Modulo di energia |
| Codice articolo | 923405 CZ250V/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197817068 | |
| Codice del produttore | 923405 CZ250V/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |