Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Modulo, Tipo di modulo: S/AIR

Codice art.: 923405 S/AIR

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Divisorio 1 E
Descrizione Presa a innesto per aria compressa; giunto a chiusura rapida NW 7,2; filettatura di raccordo 3/8 pollici
Tipo di corrente AC
Esecuzione Fino a 16 bar
Tipo di modulo S/AIR
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923405 S/AIR
Codice del produttore 923405 S/AIR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piastra di supporto / modulo vuoto per barra portaprese / barra portaprese n. art. 923400, 923401, 923402, 923403, 933933, 933934, 933935, 933937.

Uso:

Le nostre prese sono utilizzabili anche nei seguenti Paesi:
Esecuzione Germania / DE
Austria, Svezia, Olanda e Indonesia.
Esecuzione Svizzera / CH
Liechtenstein, Ruanda.
Esecuzione Italia / IT
Albania.
Esecuzione Francia / FR
Guinea Equatoriale, Belgio, Burkina Faso, Burundi, Gibuti, Costa d'Avorio, Camerun, Congo-Brazzaville, Slovacchia, Tunisia, Repubblica Centrafricana.
Esecuzione Repubblica Ceca / CZ
Repubblica Ceca
Esecuzione Gran Bretagna / GB
Gambia, Grenada, Hong Kong, Kenya, Malta, Malawi, Singapore, Cipro.
Esecuzione Danimarca / DK
Bangladesh, Groenlandia, Isole Färöer, Guinea, Madagascar, Maldive, Senegal, Saint Vincent e Grenadine.
Esecuzione Stati Uniti / US
Giappone, Canada, Messico, Arabia Saudita, Taiwan.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato.

Nota:

  • Per la personalizzazione dei moduli accertarsi che la somma dei divisori dei moduli non superi il numero dei divisori delle barre portaprese.
  • Dim. US110V/1 e US110V/2: Questi moduli possono essere montati solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _LINK.