• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Modulo, Tipo di modulo: 0/1

Codice art.: 923405 0/1

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Divisorio 1E
Tipo di corrente AC
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923405 0/1
EAN / GTIN 4045197816245
Codice del produttore 923405 0/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piastra di supporto / modulo vuoto per barra portaprese / barra portaprese n. art. 923400, 923401, 923402, 923403, 933933, 933934, 933935, 933937.

Uso:

Le nostre prese sono utilizzabili anche nei seguenti Paesi:
Esecuzione Germania / DE
Austria, Svezia, Olanda e Indonesia.
Esecuzione Svizzera / CH
Liechtenstein, Ruanda.
Esecuzione Italia / IT
Albania.
Esecuzione Francia / FR
Guinea Equatoriale, Belgio, Burkina Faso, Burundi, Gibuti, Costa d'Avorio, Camerun, Congo-Brazzaville, Slovacchia, Tunisia, Repubblica Centrafricana.
Esecuzione Repubblica Ceca / CZ
Repubblica Ceca
Esecuzione Gran Bretagna / GB
Gambia, Grenada, Hong Kong, Kenya, Malta, Malawi, Singapore, Cipro.
Esecuzione Danimarca / DK
Bangladesh, Groenlandia, Isole Färöer, Guinea, Madagascar, Maldive, Senegal, Saint Vincent e Grenadine.
Esecuzione Stati Uniti / US
Giappone, Canada, Messico, Arabia Saudita, Taiwan.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato.

Nota:

  • Per la personalizzazione dei moduli accertarsi che la somma dei divisori dei moduli non superi il numero dei divisori delle barre portaprese.
  • Dim. US110V/1 e US110V/2: Questi moduli possono essere montati solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _LINK.