{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Limite d’errore in posizione normale e nelle misurazioni con inversione | 0,5 mm/m | |
Limite di errore del modulo elettronico | 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grado | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Metrologia | digitale | |
Materiale corpo | Alluminio | |
Lunghezza | 250 mm | |
Tipo di prodotto | Livella a bolla |
Codice articolo | 467520 250 | |
EAN / GTIN | 4007368121695 | |
Codice del produttore | 467520 250 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |