Livella a bolla elettronica in metallo leggero, Lunghezza: 600mm

Codice art.: 467520 600
Sconto
CHF 262.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite d’errore in posizione normale e nelle misurazioni con inversione 0,5 mm/m
Limite di errore del modulo elettronico 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grado
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Alimentazione a batteria
Metrologia digitale
Materiale corpo Alluminio
Lunghezza 600 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467520 600
EAN / GTIN 4007368121718
Codice del produttore 467520 600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Misura l’angolo elettronicamente e lo indica in modo digitale. Il computer di misura può essere tarato sia in posizione orizzontale che verticale davvero in pochi secondi. Utilizzabile anche in maniera convenzionale mediante una livella orizzontale e una verticale.

Vantaggi:

  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB-C.
  • Rotazione automatica dello schermo.
  • Robusto profilato in alluminio anodizzato.
  • Superficie di contatto prismatica.
  • Guida mirata acustica.
  • Protezione contro polvere e spruzzi d’acqua.
  • Livella circolare digitale integrata.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria. In un robusto tubo filettato in plastica trasparente.

Accessori speciali:

  • Caricabatterie USB n. art. 081601 Dim. HC105.
  • Cavo di carica USB n. art. 081603 Dim. USB‑C.