Caricabatterie USB, Modello: HC105

Codice art.: 081601 HC105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corrente di carica massima 1 A
Potenza max. 5 W
Tensione di carica 5 V
Numero di connettori USB 1
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081601 HC105
EAN / GTIN 4013674176540
Codice del produttore 1001-0108
Produttore/persona responsabile Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per dispositivi caricabili o funzionabili tramite USB. L’intelligente sistema di controllo della carica garantisce un caricamento ottimale, mentre la tecnologia Multisafe protegge i terminali collegati e il caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati