Vite di pressione per il bloccaggio, Modello: 4H

Codice art.: 376980 4H
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 4H
Altezza r 21 mm
Misura del filetto M M10
Lunghezza filetto b 89 mm
Resistenza 8,8
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376980 4H
EAN / GTIN 4020772448974
Codice del produttore 448977
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Vite di pressione, bonificata e con puntale in gomma.

Per:

Tenditore rapido HOLEX Dim. 4.

Per:

per 376500376520, 376570: 4
per 376610376650: 4