{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 6803J | |
| Distanza fori e | 14 mm | |
| Distanza fori f | 20 mm | |
| ⌀ Foro d | 4,5 mm | |
| Altezza di serraggio H | 27 mm | |
| Forza di tenuta P1 | 800 N | |
| Forza di tenuta P2 | 1.100 N | |
| Altezza complessiva | 125 mm | |
| Lunghezza complessiva | 61 mm | |
| Vite di pressione | M5x30 mm | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
| Codice articolo | 376520 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772007881 | |
| Codice del produttore | 557318 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |