Dispositivi di fissaggio con bloccaggio di sicurezza, Modello: 3

Codice art.: 376650 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6830SJ
Distanza fori e 25,7 mm
Distanza fori f 22-31,8 mm
⌀ Foro d 6,5 mm
Altezza di serraggio H 32 mm
Forza di tenuta P1 1.800 N
Forza di tenuta P2 2.500 N
Altezza complessiva 48,5 mm
Lunghezza complessiva 206 mm
Vite di pressione M8×45 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376650 3
EAN / GTIN 4020772008819
Codice del produttore 557427
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Rivetto in acciaio inossidabile.
  • Bussole supporti temprate.
  • Supporti ingrassati.
  • Con vite di pressione bonificata e zincata.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
  • Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Uso:

Grazie al bloccaggio di sicurezza brevettato, sono particolarmente adatti, sia chiusi sia aperti, per gli impieghi soggetti a vibrazioni e sottotesta.

Download & documenti

Prodotti correlati