{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza scanalatura a | 16 mm | |
| Modello | 6314V | |
| Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 1616125 | |
| Lunghezza L | 125 mm | |
| Larghezza B | 48 mm | |
| Altezza H | 24 mm | |
| Distanza e punta-scanalatura | 26 mm | |
| Lunghezza scanalatura f | 45 mm | |
| Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |
| Codice articolo | 370690 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515014472 | |
| Codice del produttore | 370690 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |