Staffa di serraggio regolabile, Larghezza scanalatura a: 10mm

Codice art.: 370690 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza scanalatura a 10 mm
Modello 6314V
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 101080
Lunghezza L 80 mm
Larghezza B 30 mm
Altezza H 15 mm
Distanza e punta-scanalatura 15 mm
Lunghezza scanalatura f 30 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370690 10
EAN / GTIN 4069515014441
Codice del produttore 370690 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprato, nero.

Fornitura:

Completo di vite di regolazione.

Nota:

Vite per cave a T, n. art. 375301, da ordinare separatamente.