{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Larghezza scanalatura a | 14 mm | |
| Modello | 6314V | |
| Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 1412100 | |
| Lunghezza L | 110 mm | |
| Larghezza B | 38 mm | |
| Altezza H | 19 mm | |
| Distanza e punta-scanalatura | 21 mm | |
| Lunghezza scanalatura f | 45 mm | |
| Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio | 
| Codice articolo | 370690 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515014465 | |
| Codice del produttore | 370690 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |