{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | TeleCentric | |
| Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
| Campo di serraggio S1 | 9 mm - 85 mm | |
| Campo di serraggio S2 | 66 mm - 135 mm | |
| Lunghezza L | 286 mm | |
| Altezza corpo base c | 168,9 mm | |
| Larghezza B | 94 mm | |
| Larghezza scanalatura n H7 | 20 mm | |
| Altezza h | 27,1 mm | |
| Forza di serraggio fino a max. | 30 kN | |
| Coppia massima | 45 Nm | |
| Peso | 17,5 kg | |
| Dimensione apertura | 14 mm | |
| Codice a colori per accessori adatti | TeleCentric | |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
| Codice articolo | 361255 70 | |
| EAN / GTIN | 4250364404709 | |
| Produttore/persona responsabile | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |