Morsa a 5 assi TeleCentric, Modello: 100

Codice art.: 361255 100
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TeleCentric
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Campo di serraggio S1 12 mm - 166 mm
Campo di serraggio S2 62 mm - 199 mm
Lunghezza L 351 mm
Altezza corpo base c 168,9 mm
Larghezza B 94 mm
Larghezza scanalatura n H7 20 mm
Altezza h 27,1 mm
Forza di serraggio fino a max. 30 kN
Coppia massima 45 Nm
Peso 24,5 kg
Dimensione apertura 14 mm
Codice a colori per accessori adatti TeleCentric
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361255 100
EAN / GTIN 4250364404617
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Ideale per l’impiego su centri di lavorazione a 5 assi.
  • Possibilità di serraggio convenzionale e non.
  • Mandrino telescopico, ingombro profilo moduli invariato.
  • Concentricità, facile programmazione senza spostamento del punto zero.
  • Accessibilità del pezzo indipendente dall’apertura.
  • Forma simmetrica = il pezzo rimane al centro e parallelo. Il sovrametallo del materiale viene distribuito simmetricamente.
  • Sostituzione delle ganasce senza utensili grazie alla chiusura rapida entro 10 secondi / coppia di ganasce.
  • Forza di serraggio costante grazie al mandrino telescopico a bassa manutenzione.
  • Fori d’attacco 25H6 M10 di serie per sistema di fissaggio sul punto zero, interasse 200.
  • Anello graduato integrato per la regolazione fine della posizione centrale.
  • Forza di serraggio 30 kN con 45 Nm lineari.

Fornitura:

Manovella, guida rapida.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola esagonale n. art. 643330 Dim. 14, ganasce riportate n. art. 361258361264, staffe di fissaggio n. art. 360750 Dim. 125/160, set per allineamento e fissaggio n. art. 360530, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M10/138.
Ganasce riportate n. art. 361258361260, staffe di fissaggio n. art. 360750 Dim. 125/160, set per allineamento e fissaggio n. art. 360530, codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M/138.

Download & documenti

Prodotti correlati