Ganascia riportata liscia, Modello: 38

Codice art.: 361260 38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 70 mm
b1 38 mm
Altezza h1 27,1 mm
Per codice a colori TeleCentric
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Codice del produttore 6921544020031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio 3,5 mm, altezza di serraggio 5 mm.

Per:

Morsa a 5 assi TeleCentric n. art. 361255