{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Power Q | |
| ⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | con codolo filettato | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| ⌀ D3 | 24 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 60 mm | |
| Sede filettata M | M16 | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 64 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 2,25 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 20,34 mm | |
| Inserto adatto | XDM.120516 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 212816 40/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939333 | |
| Codice del produttore | 212816 40/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |