GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/3 mm

Codice art.: 212817 50/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 3
Forma del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 34 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 84 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 98 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Angolo rampa αmax. 1,51 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 30,34 mm
Inserto adatto XDM.120516
Angolo di regolazione κ 11 grado
Fz Helix 0,8
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212817 50/3
EAN / GTIN 4045197939340
Codice del produttore 212817 50/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Q" Visualizza tutto