Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3, Impronta Torx Plus®: 5IP

Codice art.: 674252 5IP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 3.65 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 3.05 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bit Precision
Impronta Torx Plus® 5IP
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Codice del produttore E6.401/5

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.