{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Power Q | |
| ⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 16 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 48 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 3,71 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 12,34 mm | |
| Inserto adatto | XDM.120516 | |
| Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 212813 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939234 | |
| Codice del produttore | 212813 32/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |