Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm, ⌀ DC: 12mm

Codice art.: 119000 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12 mm
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio 35 mm
Lunghezza complessiva L 77 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 119000 12
EAN / GTIN 4014586239996
Codice del produttore 63127086019
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a carotare in metallo duro ad alte prestazioni con attacco QuickIN. Massima durata ed eccezionale asportazione truciolo.
Lunghezza complessiva: 77 mm per tutte le grandezze di punta.

Per:

Trapani con base elettromagnetica FEIN con attacco QuickIN per la sostituzione veloce e senza chiavi dell’utensile. Con adattatore perfetto anche per altre marche. La punta truciola solo un anello di materiale, con risparmio di tempo di circa il 40% − 60%.

Fornitura:

Senza spina di centraggio.

Nota:

Per trapani con base elettromagnetica FEIN vedi n. art. 076520 / 076524 / 076526 Gruppo 0 − Articoli per officina.
In caso di utilizzo delle punte a carotare n. art. 119010 e 119000 è necessaria la spina di centraggio n. art. 119019.

Download & documenti

Prodotti correlati