Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano con base elettromagnetica compatta, Modello: 72721561

Codice art.: 076526 72721561

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto KBC 35
Potenza assorbita 1.100 W
Numero massimo giri 130 min-1 - 520 min-1
Dimensione portautensile Weldon 3/4 pollice
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M12 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
Profondità di foratura Punte a carotare in acciaio, max. 35 mm
⌀ Massimo svasatura 32 mm
Lunghezza base magnetica 175 mm
Larghezza base magnetica 80 mm
Corsa utile 46 mm
Peso 7,5 kg
Altezza 169 mm
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 076526 72721561
Codice del produttore 72721561000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Unità di carotaggio magnetica compatta a una velocità, molto piccola e leggera, con rinvio angolare e dimensioni minime per l’utilizzo in punti stretti nelle officine e nei cantieri.
  • Motore fisso per eseguire lavori nei punti più stretti.
  • Utilizzo bilaterale e salvaspazio tramite cricchetto.
  • Facile applicazione del trapano grazie al peso di 7,5 kg.
  • Lubrorefrigerazione interna mediante la pompa manuale.
  • Comodo display della coesione magnetica.
  • Sensore di caduta.
  • Regolazione elettronica della velocità.
  • Funzione di memoria del numero di giri (“Memory Function”).

Fornitura:

Inclusi 1× cricchetto da 3/8 pollici, 1× prolunga per chiave a bussola da 3/8 pollici, pompa per la circolazione del lubrorefrigerante, cinghia, raschiatrucioli, spina di centraggio, protezione contro il contatto, impugnatura supplementare, 2× chiavi a esagono incassato da 5 e 8 mm, 2× chiavi a esagono incassato con impugnatura a T da 5 e 8 mm, valigetta.