Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano con base elettromagnetica a batteria, Modello: 71700161

Codice art.: 076524 71700161

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto AKBU 35 PMQ
ID produttore 71700161
Capacità batteria 5,2 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 130 min-1 - 520 min-1
Portautensile forma QuickIN / MK2
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M14
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 18 mm
Profondità di foratura Punte a carotare in acciaio, max. 50 mm
⌀ Massimo svasatura 31 mm
⌀ Massimo alesatura 18 mm
Lunghezza base magnetica 195 mm
Larghezza base magnetica 70 mm
Altezza 450 mm
Corsa utile 135 mm
Peso 12,8 kg
Tipo di prodotto Trapano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 076524 71700161
Codice del produttore 71700161000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Trapano con base elettromagnetica a batteria a una velocità, piccolo, potente e di utilizzo universale, con motore EC senza spazzole. Massima funzionalità per i lavori mobili sul cantiere.
  • Per ottenere le massime prestazioni si consiglia di usare una batteria FEIN HighPower da 5,2 Ah.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Magnete permanente ultrasottile con premagnetizzazione.
  • Flessibilità in tutti i lavori di foratura mobili, come carotaggi, foratura a spirale, maschiatura, svasatura e alesatura.
  • Sistema di comandi chiaro e intuitivo nel campo visivo dell’utilizzatore.
  • Comodo display della coesione magnetica.
  • Sensore di caduta.
  • Regolazione elettronica della velocità.
  • Funzione di memoria del numero di giri (“Memory Function”).

Fornitura:

AKBU 35 PMQ Select senza batteria, incl. pompa per la circolazione del lubrorefrigerante, cinghia, raschiatrucioli, spina di centraggio, protezione contro il contatto, cuneo di espulsione, valigetta di trasporto.

Nota:

La batteria adatta è disponibile come optional al n. art. 073834 FE 18 o in versione starter set al n. art. 073832 Dim. 92604325.

Download & documenti

Prodotti correlati