Set di martelli / punteruoli / cacciaspine, Numero degli utensili: 15

Codice art.: 727054 N. del catalogo: 954668
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 88.20
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 15
Esecuzione con utensile a percussione
Peso 2,19 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727054
Numero del catalogo 954668
EAN / GTIN 2000000923765
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954668: 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 300: 1 pz.
Scalpello piatto n. art. 740500 Dim. 200: 1 pz.
Scalpello a unghietta n. art. 740600 Dim. 200: 1 pz.
Punteruolo n. art. 745500 Dim. 3; 4: cad. 1 pz.
Cacciaspine n. art. 747000 Dim. 2; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.
Bulini n. art. 749000 Dim. 100; 120/10; 120/12; 150: cad. 1 pz.