Bulino, qualità normale DIN 7250, Lunghezza complessiva: 100mm

Codice art.: 225763 N. del catalogo: 749000
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 1.90
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
⌀ Gambo 8 mm
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie verniciato
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 225763
Numero del catalogo 749000
EAN / GTIN 4049002002366
Codice del produttore 430 100 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale, punta lucida. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Grazie alla testa di percussione bonificata speciale nessuna scheggiatura della testa.

Norma:

DIN 7250
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, verniciato. Testa di percussione bonificata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello