Martello da fabbro con colletto salvamanico, Peso senza manico: 100g

Codice art.: 225788 N. del catalogo: 750110
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 8.30
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 100 g
Lunghezza manico 260 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 225788
Numero del catalogo 750110
EAN / GTIN 4045197299901
Codice del produttore 750110 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con collarino di rinforzo in nylon. Dim. 200 − 1000 con colletto salvamanico saldato.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 751650 e per Dim. 100 al n. art. 751700 Dim. 200.