{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Peso senza manico | 1.000 g | |
| Lunghezza manico | 360 mm | |
| Tipo di prodotto | Martello |
| Codice articolo | 165974 | |
| Numero del catalogo | 750110 | |
| EAN / GTIN | 4045197299970 | |
| Codice del produttore | 750110 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |