Set di utensili A / 95 pezzi − dotazione standard

Codice art.: 226840 N. del catalogo: 680560
IVA esclusa CHF 1’025.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 95 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR3
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 226840
Numero del catalogo 680560
EAN / GTIN 7612908088962
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Uso:

Assortimenti standard per carrelli per officina, banchi da lavoro, cassettiere, ecc.

Fornitura:

Flessometro Tajima: 1 pz. n. art. 462300 Dim. 5
Lima mezzotonda DICK, taglio 2: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 200
Impugnatura di legno duro per lime: 1 pz. n. art. 519400 Dim. 120
Set di lime diritte in astuccio di lamiera: 1 pz. n. art. 518950 (6 pezzi)
Spazzola manuale con fili di acciaio: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 4
Set di chiavi a forchetta doppia Stahlwille®: 1 pz. n. art. 611000 Dim. 10 (6x7 - 27x30 mm)
Set di chiavi poligonali doppie Stahlwille®: 1 pz. n. art. 615500 Dim. 10 (6x7 - 27x30 mm)
Set di chiavi maschio piegate a esagono incassato: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 8 (2 - 10mm)
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Stahlwille®, inclusi utensili di manovra: 1 pz. n. art. 637916 Dim. 6 (28 pezzi)
Set di giraviti a intaglio Wera: 1 pz. n. art. 660110 Dim. 6 (3,5 - 9 mm)
Rilevatore di tensione fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665022 Dim. 2,5
Giravite a intaglio PB Swiss Tools, corto: 1 pz. n. art. 664100 Dim. 6,5
Giravite Wera per viti con impronta a croce Phillips, corto: 1 pz. n. art. 668260 Dim. 2S
Set di giraviti Wera per viti con impronta Phillips: 1 pz. n. art. 667710 Dim. 3 (3 pezzi)
Pinza universale, cromata: 1 pz. n. art. 700401 Dim. 180
Pinza regolabile KNIPEX®: 1 pz. n. art. 705900 Dim. 250
Tronchese a tagliente laterale KNIPEX®, cromata: 1 pz. n. art. 724861 Dim. 160
Scalpello piatto RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
Set di punteruoli e bulini RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martello da fabbro GARANT: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500
Mazzuola con inserti in nylon: 1 pz. n. art. 754120 Dim. 32
Punzone PB Swiss Tools con impugnatura in plastica: 1 pz. n. art. 831600 Dim. 110
Raschietto a lama triangolare RENNSTEIG con impugnatura in legno: 1 pz. n. art. 836010 Dim. 150
Raschietto piatto RENNSTEIG con impugnatura in legno: 1 pz. n. art. 837020 Dim. 200
Coltello multiuso Tajima, lama da 18 mm: 1 pz. n. art. 845030
Oliatore in plastica con tubo in ottone: 1 pz. n. art. 083529 Dim. 80
Asta magnetica flessibile: 1 pz. n. art. 081650 (lunghezza 160 – 670 mm)
Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 BLACK

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello