{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 8350 A | |
| Lunghezza lama | 150 mm | |
| Larghezza lama | 20 mm | |
| Lunghezza complessiva | 250 mm | |
| Esecuzione impugnatura | Impugnatura in legno verniciato | |
| Materiale impugnatura | Legno | |
| Materiale lama | Acciaio per utensili C125 | |
| Tipo di prodotto | Raschietto |
| Codice articolo | 535926 | |
| Numero del catalogo | 837020 | |
| EAN / GTIN | 4049002002892 | |
| Codice del produttore | 460 150 0 | |
| Produttore/persona responsabile | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |