Dinamometro a molla, Campo di misura massima: 50CN

Codice art.: 221610 N. del catalogo: 478900
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 352.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 81.72 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura massima Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0,05 N - 0,5 N
Risoluzione 1 cN
Lunghezza tastatore L 29 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante 36 mm
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221610
Numero del catalogo 478900
EAN / GTIN 4045197208101
Codice del produttore 478900 50CN
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in metallo, resistente e maneggevole; verniciato a effetto martellato. Quadrante di facile lettura con doppia scala per misurare in entrambe le direzioni. Con indicatore e ago di trascinamento.

Uso:

Per elettrotecnica e meccanica di precisione, per es. per regolare la pressione di contatto dei relè, controllare la pressione delle spazzole dei motori elettrici oppure tarare le molle.

Precisione:

±0,01×(campo di misura + valore nominale espresso in mm).