Dinamometro a molla, Campo di misura massima: 100CN

Codice art.: 221601 N. del catalogo: 478900
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 352.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 81.72 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura massima Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0,1 N - 1 N
Risoluzione 2 cN
Lunghezza tastatore L 29 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante 36 mm
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221601
Numero del catalogo 478900
EAN / GTIN 4045197208118
Codice del produttore 478900 100CN
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in metallo, resistente e maneggevole; verniciato a effetto martellato. Quadrante di facile lettura con doppia scala per misurare in entrambe le direzioni. Con indicatore e ago di trascinamento.

Uso:

Per elettrotecnica e meccanica di precisione, per es. per regolare la pressione di contatto dei relè, controllare la pressione delle spazzole dei motori elettrici oppure tarare le molle.

Precisione:

±0,01×(campo di misura + valore nominale espresso in mm).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello