{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di misura | 0,25 N - 2,5 N | |
| Risoluzione | 5 cN | |
| Lunghezza tastatore L | 29 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Quadrante | 36 mm | |
| Tipo di prodotto | Dinamometro a molla |
| Codice articolo | 221605 | |
| Numero del catalogo | 478900 | |
| EAN / GTIN | 4045197208125 | |
| Codice del produttore | 478900 250CN | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |