EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 4/6 goujures à cols dégagés, fraises en carbure monobloc à avance rapide et à haute productivité

Réf.: L24180 2756
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SolidFeedMill
Type de produit Fraises en bout UGV

Identification et classification

Référence article L24180 2756
EAN / GTIN 7291075449600
Réf. fabricant 3357993

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.312″ ,Equivalent décimal 0.312″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.016″ ,Nombre de dents (NOF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Rayon (RE): 0.039″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalent décimal: 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.016″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.014 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1″

Téléchargements et documents

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout