EFF-S2 03-1/09C06RP0.5M50 IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: L24180 1730
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SolidFeedMill
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L24180 1730
EAN / GTIN 7291075015560
Réf. fabricant 5623189

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.18 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 9 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout