EFF-S4-16 055/42C16R2.6M IC903 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: L24180 1872
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SolidFeedMill
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L24180 1872
EAN / GTIN 7291075015522
Réf. fabricant 5622473

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 92 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Rayon (RE) 3.25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.6 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 42 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout