{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Taille de filetage | M20 | |
| Revêtement | vaporisé | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | DIN 376 | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
| Entrée | B | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Pas de filetage | 2,5 mm | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Carré corps □ | 12 mm | |
| ⌀ perçage | 17,5 mm | |
| Filetage ⌀ | 20 mm | |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Série | Vap Tap | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Profondeur de filetage | 60 mm | |
| Sommaire | 3 | |
| Type de produit | Tarauds | 
| Référence article | GG1326 M20 | |
| EAN / GTIN | 4069515046435 | |
| Réf. fabricant | GG1326 M20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |