• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tarauds machine pour trous borgnes GARANT Vap Tap, vaporisé, Pour filetages métriques: M3-12

Réf.: 146737 M3-12
Remise
CHF 142.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages métriques Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 371; DIN 376
  • Angle d'hélice: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vap Tap
Revêtement vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Norme DIN 371; DIN 376
Angle d'hélice 40 degré
Bague de couleur Vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 146737 M3-12
EAN / GTIN 4069515037563
Réf. fabricant 146737 M3-12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

A l’ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.
Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Contenu:

1 taraud machine de chaque M3 – M12 135805

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vap Tap" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous