Tarauds machine pour trous débouchants GARANT Vap Tap, Pour filetages métriques: M3-12

Réf.: 146437 M3-12
Remise
CHF 136.50
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages métriques Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 371; DIN 376

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vap Tap
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Norme DIN 371; DIN 376
Bague de couleur Vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 146437 M3-12
EAN / GTIN 4069515037549
Réf. fabricant 146437 M3-12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

A l’ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.
Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Contenu:

1 taraud machine de chaque M3 – M12 132642

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vap Tap" Afficher tout